Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 5300lm,2700-5000K,95-150cm TouchD,Metall Alu-Schwarz

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 5300lm,2700-5000K,95-150cm TouchD,Metall Alu-Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 375310505

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807504439

Sonepar Artikelnummer

120929541

Hersteller Artikelnummer

375310505

Hersteller Typ

375310505 LED-PENDEL.TRAJAN

Hersteller Artikel Nr.:

375310505

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

2700 .. 5000 K

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Nennspannung:

230 V

Dimmung RF:

Ja

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

1500 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

950 .. 1500 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

3.245 kg

Die Leuchte lässt sich variabel in der Breite verstellen. Die Leuchte ist durch Berührung in 3 Helligkeitsstufen schaltbar. Dir Farbtemperatur ist stufenlos einstellbar. Die Leuchte ist nicht für externe Dimmer geeignet, sondern lässt sich ausschließlich mittels integriertem Dimmer oder beigefügter Fernbedienung steuern