TRIO LEUCHTEN - 53W, 3000-6500K, 6700lm, D.100xH.5cm, dimmb, FB Metall, titanfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641719187
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 7.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807581171
Sonepar Artikelnummer
121195904
Hersteller Artikelnummer
641719187
Hersteller Typ
641719187 LED-DL YUMA
Hersteller Artikel Nr.:
641719187
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
7.260 kg
Good Mood Light - die Deckenleuchte YUMA sorgt für Wohlfühllicht und pure Harmonie in Ihren Wohnräumen! YUMA zeichnet sich durch die individuelle Einstellung von sanften, geschmacksvollen Lichtfarben aus, die eine heimische Atmosphäre schaffen und unseren Alltag positiv beeinflussen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie nicht nur die Lichtfarbe, sondern auch die Helligkeit nach Ihren Bedürfnissen anpassen, ohne Ihren Lieblingsplatz im Wohn- oder Schlafzimmer verlassen zu müssen. Die Nachtlicht- sowie Sleep-Timer-Funktion runden das Gesamterlebnis der Leuchte ab. So entsteht eine entspannte und wohltuende Wohnatmosphäre, welches Kraft und Ruhe schenkt! Das titanfarbige Metall sowie die geometrische Form unterstreicht das zurückhaltende und gleichsam wirkungsvolle Lichtflair der YUMA. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


