TRIO LEUCHTEN - 5700lm, B.115xH.max.150xL.45cm,Sw.-Dimmer, Holz,Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322910532
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807524963
Sonepar Artikelnummer
121080508
Hersteller Artikelnummer
322910532
Hersteller Typ
322910532 LED-PL HARPER, 42W, 3000K
Hersteller Artikel Nr.:
322910532
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.850 kg
Die Pendelleuchte Harper verspricht durch Ihr modernes Design Gemütlichkeit und Eleganz in Ihrem Zuhause. Die Kombination aus den Materialien Holz und Metall unterstreicht den eleganten Wohnstil und sorgt mit den fünf quadratischen Lichtelementen für eine angenehme Beleuchtung über dem Esstisch. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100%, auf 50% und auf 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Die Leuchte wird in Ihrem Wohnraum durch das naturbelassene Holz und das Metall in Schwarz matt zum echten Schmuckstück, das garantiert für einen Hingucker sorgt. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


