TRIO LEUCHTEN - 6W,560lm,2700-6500K,L.58xH.64cm,D.17cm,Touch Dimmer, Metall weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 549010131
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052190
Gewicht - 1.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807616002
Sonepar Artikelnummer
121195907
Hersteller Artikelnummer
549010131
Hersteller Typ
549010131 LED TL MANDURO
Hersteller Artikel Nr.:
549010131
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
1.220 kg
Entdecken Sie die Tischleuchte MANDURO, die durch ihr zeitloses und minimalistisches Design besticht. Ideal für jeden Schreibtisch, überzeugt diese Leuchte nicht nur durch ihre schlichte Eleganz, sondern auch durch ihre herausragende Funktionalität. Der schwenkbare Leuchtarm ermöglicht eine flexible Ausrichtung, sodass Sie stets die perfekte Lichtposition für Ihre Bedürfnisse finden können. Dank der stufenlosen Einstellmöglichkeiten für Lichtfarbe und Helligkeit passt sich die MANDURO ganz individuell Ihren Anforderungen an und sorgt für ein angenehmes Arbeitsumfeld. Die Tischleuchte MANDURO – Ihr idealer Begleiter für stilvolles und effektives Arbeiten. Die dezente Farbgestaltung in mattem Weiß fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und setzt elegante Akzente. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


