Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 900lm 3000K,L40xH.6xAsl.10,5cm Kunststoff Chrom,IP44

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 900lm 3000K,L40xH.6xAsl.10,5cm Kunststoff Chrom,IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284114006

  • Mit Bewegungsmelder - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807507591

Sonepar Artikelnummer

121195915

Hersteller Artikelnummer

284114006

Hersteller Typ

284114006 LED-3in1 Wandleuchte LINO 7,4W

Hersteller Artikel Nr.:

284114006

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.210 kg

Schlichtes Design zum Mitgestalten - damit überzeugt die Badleuchte LINO! Durch die Auwahl zwischen drei Füßen der Leuchte kann man das Aussehen der LINO mitgestalten und seine persönliche Note einfließen lassen. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgestattet, sodass sie ohne Bedenken im Bad eingesetzt werden kann. Idealerweise wird die Wandleuchte über dem Badezimmerspiegel angebracht, um für optimale Lichtverhältnisse zu sorgen. Die schmale Leuchte ist in Chrom gehalten und fügt sich problemlos in verschiedene Badeinrichtungen ein. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, eine geringere Wärmebildung und schonen die Umwelt.