TRIO LEUCHTEN - B.14xH.29xT.13,5cm, IP44 Bew.-melder, Met., anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201869142
Mit Bewegungsmelder - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 1.490 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807603378
Sonepar Artikelnummer
121195931
Hersteller Artikelnummer
201869142
Hersteller Typ
201869142 WL GARONNE, 1xE27, o.LM
Hersteller Artikel Nr.:
201869142
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.490 kg
Für das perfekte Ambiente im Outdoor-Bereich fehlt neben der passenden Dekoration vor allem eine schöne Beleuchtung. Unsere Serie GARONNE passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende. Ob ein gut ausgeleuchteter Eingangsbereich, der Weg zum Haus oder in den Garten oder einfach nur eine schlichte Wand- und Deckenleuchten für den Balkon - die Außenleuchte verfügt über einen IP44 Schutz und kann damit flexibel eingesetzt werden. Der integrierte Bewegungssensor rundet die Funktionalität der Leuchte ab. Das anthrazitfarbene Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


