TRIO LEUCHTEN - B12,5 H33 Ausl.19cm, Aluguss anthrazit,KS klar, Bew.-melder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204169142
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807492460
Sonepar Artikelnummer
120929590
Hersteller Artikelnummer
204169142
Hersteller Typ
204169142 AUßEN-WANDL. SAMBESI
Hersteller Artikel Nr.:
204169142
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
28 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.695 kg


