TRIO LEUCHTEN - Base 11x10, incl.2 Bef.platten 11*11cm od. 20*10cm,sw,max10kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9965-32
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807472349
Sonepar Artikelnummer
121195921
Hersteller Artikelnummer
9965-32
Hersteller Typ
9965-32 Eckbefestigung Außenleuchte
Hersteller Artikel Nr.:
9965-32
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.200 kg
Einfach ums Eck! In manchen Situationen wünscht man sich, dass das Licht um die Ecke strahlen könnte. Nutzen Sie den Eckverbinder als Adapter und platzieren Sie die gewünschte Wandleuchte flexibel an der Häuserecke. So können Sie zahlreiche Leuchten individuell platzieren und damit gleich zwei Seiten beleuchten.


