TRIO LEUCHTEN - D.10,5xB25xH.150cm, Holz Deko, Metall Nickel antik Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 401900367
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E14
Geeignet für Lampenleistung - 25 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807502619
Sonepar Artikelnummer
121014625
Hersteller Artikelnummer
401900367
Hersteller Typ
401900367-3er Stehl. BELL 3xE14 oLM
Hersteller Artikel Nr.:
401900367
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E14
Geeignet für Lampenleistung:
25 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Mit Schalter:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Breite:
250 mm
Länge:
1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
7.160 kg


