TRIO LEUCHTEN - D.10,5xL.100xB21xH.150cm, Holz Deko,Metall Nickel antik Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301900467
Leuchtmittel - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807502602
Sonepar Artikelnummer
121014626
Hersteller Artikelnummer
301900467
Hersteller Typ
301900467 - 4er PL BELL. 4x E14 oLM
Hersteller Artikel Nr.:
301900467
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Nickel
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Fassung:
E14
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
25 W
Breite:
1000 mm
Höhe/Tiefe:
210 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
3.910 kg


