TRIO LEUCHTEN - D.10,5xL.39xB39xH.18cm, Holz Holz Deko,Metall Nickel a Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601900467
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Geeignet für Lampenleistung - 25 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807502596
Sonepar Artikelnummer
121014624
Hersteller Artikelnummer
601900467
Hersteller Typ
601900467 - 4er DL. BELL. 4xE14 oLM
Hersteller Artikel Nr.:
601900467
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Geeignet für Lampenleistung:
25 W
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Fassung:
E14
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Breite:
390 mm
Höhe/Tiefe:
198 mm
Länge:
390 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
3.055 kg


