TRIO LEUCHTEN - D.10,5xL.58xH.23cm, Holz Deko Metall Nickel antik Gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 801900367
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807502589
Sonepar Artikelnummer
120929556
Hersteller Artikelnummer
801900367
Hersteller Typ
801900367 3ER SPOT BELL.
Hersteller Artikel Nr.:
801900367
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
E14
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
25 W
Länge:
540 mm
Breite:
230 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.560 kg


