TRIO LEUCHTEN - D.20,25,30,35,40cm, H.21,5cm weiß, schwarz, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 693900517
Leuchtmittel - sonstige
Gehäusefarbe - mehrfarbig
Geeignet für Lampenleistung - 42 W
Geeignet für Wandmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807399547
Sonepar Artikelnummer
120929543
Hersteller Artikelnummer
693900517
Hersteller Typ
693900517 DECKENL.HOTEL
Hersteller Artikel Nr.:
693900517
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Geeignet für Lampenleistung:
42 W
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Breite:
700 mm
Höhe/Tiefe:
210 mm
Länge:
900 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
4.310 kg


