TRIO LEUCHTEN - D14/18/19,5xL.93,8H.150cm,Met.Schw.matt, Glas chrom bedampft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 317000632
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 6.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807542295
Sonepar Artikelnummer
121080511
Hersteller Artikelnummer
317000632
Hersteller Typ
317000632 PENDELLEUCHTE LUMINA,6XE14 OLM
Hersteller Artikel Nr.:
317000632
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
6.650 kg
Die Pendelleuchte LUMINA ist durch die edlen Glasschirme ein besonderer Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich! Die unterschiedlichen Formen der sechs Schirme sowie die Komposition aus Metall und Glas sorgen für eine schöne und einzigartige Lichtatmosphäre und hauchen Ihrem Essbereich einen modernen Touch ein. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt und den Glasschirmen in Chrom gedampft gibt es viel Spielraum für weitere Farbtöne, wodurch das Integrieren in vorhandene Wohnkonzepte wunderbar einfach ist. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


