TRIO LEUCHTEN - excl. LM, D.8,5xH.30cm,Aluguss Anthrazit,KS weiß,IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 524060142
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807434354
Sonepar Artikelnummer
120641290
Hersteller Artikelnummer
524060142
Hersteller Typ
524060142-AUSSEN-WEGELEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
524060142
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
28 W
Länge:
300 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.620 kg


