TRIO LEUCHTEN - für Wege- und Pollerleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9960-07
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 1.370 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807259360
Sonepar Artikelnummer
120929569
Hersteller Artikelnummer
9960-07
Hersteller Typ
9960-07 UNIVERSAL-ERDSPIEß
Hersteller Artikel Nr.:
9960-07
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.370 kg
Der Universal Erdspieß eignet sich zur Installation verschiedener Leuchten in Ihrem Garten. Er hat eine Breite von 20 cm, eine Höhe von 40,5 cm und eine Tiefe von 14 cm. Die Farbe Nickel matt ermöglicht es, dass der Erdspieß mit Leuchten in vielen verschiedenen Farben kombiniert werden kann.


