TRIO LEUCHTEN - H.11,5 x B.24 x L.24cm, IP44, Alu-Druckguss Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601860242
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807442397
Sonepar Artikelnummer
120929589
Hersteller Artikelnummer
601860242
Hersteller Typ
601860242 AUßEN-DL GARONNE
Hersteller Artikel Nr.:
601860242
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
115 mm
Länge:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.325 kg


