TRIO LEUCHTEN - H.15xB.24xL.24cm Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802430432
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Lampenleistung - 35 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807408676
Sonepar Artikelnummer
121014640
Hersteller Artikelnummer
802430432
Hersteller Typ
802430432 - DL MARLEY, 4xGU10
Hersteller Artikel Nr.:
802430432
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.560 kg


