TRIO LEUCHTEN - H.15xB.48xL.9cm Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802400332
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Aufbaumontage - Ja
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807408652
Sonepar Artikelnummer
121014639
Hersteller Artikelnummer
802400332
Hersteller Typ
802400332 - Spot MARLEY, 3xGU10
Hersteller Artikel Nr.:
802400332
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
25 W
Länge:
480 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.260 kg


