Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.15xB.6,9xL.9,2cm, IP44 Alu-DG, anthrazit

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.15xB.6,9xL.9,2cm, IP44 Alu-DG, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 204260242

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807453171

Sonepar Artikelnummer

120752256

Hersteller Artikelnummer

204260242

Hersteller Typ

204260242 -Außen-WL ROYA 2xGU10 oLM

Hersteller Artikel Nr.:

204260242

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Lampenleistung:

35 W

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GU10

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.615 kg

Sie suchen eine zeitlose und minimalistisch designte Außenleuchte? Wie wäre es mit der Wandleuchte ROYA? Dank des Lichtaustritts nach oben und unten, ist sie die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet ebenfalls Sicherheit bei eintretender Dunkelheit. Durch Schutzart IP44 ist die Wandleuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Dank der Farbgestaltung in Anthrazit, lässt sich die Wandleuchte vielfältig kombinieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.