TRIO LEUCHTEN - H.22xB.7xL.11,8cm, eckig, IP44 BWM, Alu-DG, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 214269242
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 35 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807529241
Sonepar Artikelnummer
121014650
Hersteller Artikelnummer
214269242
Hersteller Typ
214269242- Außen-WL ROYA 2xGU10 oLM
Hersteller Artikel Nr.:
214269242
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
GU10
Ausführung des Rasters:
ohne
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.800 kg


