Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Schwarz matt, max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Schwarz matt, max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700332

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807591057

Sonepar Artikelnummer

121195913

Hersteller Artikelnummer

700332

Hersteller Typ

700332 DUOline Schiene 160cm,

Hersteller Artikel Nr.:

700332

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.780 kg

Die Schiene ist nur eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Aus diesem Grund zeichnet sich das System durch maximale Flexibilität und Effizienz aus. Die Einputzschiene ist aus Metall gefertigt und können in die Decke oder Wand eingelassen werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Schwarz matt lässt sich die Schiene in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.