Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Weiß matt, max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Weiß matt, max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700231

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807470277

Sonepar Artikelnummer

121195840

Hersteller Artikelnummer

700231

Hersteller Typ

700231 DUOline Schiene 100cm,

Hersteller Artikel Nr.:

700231

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.510 kg

Die 100 cm lange Schiene ist eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Insgesamt ist eine Systemlänge von max. 30 Metern pro Einspeisung möglich. Aus diesem Grund zeichnet sich das System durch maximale Flexibilität und Effizienz aus. Die Schienen sind aus Metall gefertigt und können wahlweise direkt an der Wand und Decke oder mit Distanzhaltern montiert werden. Innerhalb des Systems ist die Auslastung pro Phase auf max. 600 W beschränkt. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt lässt sich die Schiene in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.