Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Weiß matt, max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Weiß matt, max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700131

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.265 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807470161

Sonepar Artikelnummer

121195910

Hersteller Artikelnummer

700131

Hersteller Typ

700131 DUOline Schiene 50cm,

Hersteller Artikel Nr.:

700131

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.265 kg

Die 50 cm lange Schiene ist eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Insgesamt ist eine Systemlänge von max. 30 Metern pro Einspeisung möglich. Aus diesem Grund zeichnet sich das System durch maximale Flexibilität und Effizienz aus. Die Schienen sind aus Metall gefertigt und können wahlweise direkt an der Wand und Decke oder mit Distanzhaltern montiert werden. Innerhalb des Systems ist die Auslastung pro Phase auf max. 600 W beschränkt. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt lässt sich die Schiene in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.