Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Weiß matt, max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2cm, B.3cm, Weiß matt, max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 700331

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807591033

Sonepar Artikelnummer

121195912

Hersteller Artikelnummer

700331

Hersteller Typ

700331 DUOline Schiene 160cm,

Hersteller Artikel Nr.:

700331

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.780 kg

Die Schiene ist nur eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Aus diesem Grund zeichnet sich das System durch maximale Flexibilität und Effizienz aus. Die Einputzschiene ist aus Metall gefertigt und können in die Decke oder Wand eingelassen werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt lässt sich die Schiene in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.