Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2xB.3xL.33,5cm, Weiß matt max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2xB.3xL.33,5cm, Weiß matt max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702031

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.097 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807470383

Sonepar Artikelnummer

121195848

Hersteller Artikelnummer

702031

Hersteller Typ

702031 DUOline Flexibler Verbinder

Hersteller Artikel Nr.:

702031

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.097 kg

Der Flex-Verbinder ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet zwei Schienen in einem beliebigen Winkel miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Mit dem Flex-Verbinder lassen sich diverse Kurven oder Übergange von einer Schrägen zur Decke gestalten und ermöglicht damit die Verbindung zwischen einer Decken- und Wandmontage. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt lässt sich das System in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.