Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2xB.3xL.9,6cm, Schwarz matt max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2xB.3xL.9,6cm, Schwarz matt max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702132

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807470482

Sonepar Artikelnummer

121195847

Hersteller Artikelnummer

702132

Hersteller Typ

702132 DUOline Gerader Verbinder

Hersteller Artikel Nr.:

702132

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.032 kg

Der Längsverbinder ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet zwei Schienen in gerader Linie miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei den DUOline 2-Phasen Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt und ist durchgehend fortzuführen. Der Längsverbinder kann für beide Varianten genutzt werden. Das System in Schwarz matt schafft Struktur und wertet moderne Wohnräume stilvoll auf.