Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - H.2xB.3xL.9,6cm, Weiß matt max. 600W pro Phase

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - H.2xB.3xL.9,6cm, Weiß matt max. 600W pro Phase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702131

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807470475

Sonepar Artikelnummer

121195846

Hersteller Artikelnummer

702131

Hersteller Typ

702131 DUOline Gerader Verbinder

Hersteller Artikel Nr.:

702131

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.032 kg

Der Längsverbinder ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet zwei Schienen in gerader Linie miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei den DUOline 2-Phasen Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt und ist durchgehend fortzuführen. Der Längsverbinder kann für beide Varianten genutzt werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt lässt sich das System in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.