TRIO LEUCHTEN - H.38 x B.14 x L.14cm, IP44, Alu-Druckguss Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201860242
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 10 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807442410
Sonepar Artikelnummer
120929588
Hersteller Artikelnummer
201860242
Hersteller Typ
201860242 AUßEN-WL GARONNE
Hersteller Artikel Nr.:
201860242
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
135 mm
Länge:
380 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.215 kg


