TRIO LEUCHTEN - H:max.30cm,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5027011-01
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E27
Mit Schalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807017366
Sonepar Artikelnummer
120388247
Hersteller Artikelnummer
5027011-01
Hersteller Typ
5027011-01-TISCHLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
5027011-01
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E27
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
40 W
Höhe/Tiefe:
300 mm
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
Ja
Biegbar:
Ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
0.960 kg


