Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - Länge 30cm,Ausf.Nickel matt

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - Länge 30cm,Ausf.Nickel matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 802400207

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807231359

Sonepar Artikelnummer

120641271

Hersteller Artikelnummer

802400207

Hersteller Typ

802400207-BALKEN

Hersteller Artikel Nr.:

802400207

Verstellbarkeit:

drehbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Nickel

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GU10

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

25 W

Länge:

300 mm

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.690 kg

Leuchtmittel bitte separat bestellen