TRIO LEUCHTEN - LED/3000K/210Lm,10x7cm,Ausl.10cm,Aluguss anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 229160142
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807242126
Sonepar Artikelnummer
120388668
Hersteller Artikelnummer
229160142
Hersteller Typ
229160142-AUSSEN-WANDLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
229160142
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
3 W
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
210 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.930 kg


