TRIO LEUCHTEN - LED/3000K/470Lm,D.15/H.38cmNickel matt/Chrom,4-fach Touch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 573190107
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - Ja
Mit Schalter - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 4.7 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807302677
Sonepar Artikelnummer
120438195
Hersteller Artikelnummer
573190107
Hersteller Typ
573190107-LED-TISCHLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
573190107
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
4.7 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
380 mm
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Biegbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 lm
Lichtfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.090 kg


