TRIO LEUCHTEN - LED-Jojo-Pendelleuchte E14 LED ms-mt/ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371010408
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807281798
Sonepar Artikelnummer
120387867
Hersteller Artikelnummer
371010408
Hersteller Typ
2616269
Hersteller Artikel Nr.:
371010408
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Messing
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Fassung:
E14
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 .. 0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
6 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Länge:
805 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
950 .. 1600 mm
Zolltarifnummer:
85395100


