TRIO LEUCHTEN - LED Wandleuchte LED SMD 2x3,2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220810201
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Lampenleistung - 3.2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807258363
Sonepar Artikelnummer
120387800
Hersteller Artikelnummer
220810201
Hersteller Typ
0644774
Hersteller Artikel Nr.:
220810201
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
3.2 W
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
60 mm
Zolltarifnummer:
85395100


