Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - LED-Wandleuchte THAMES 2x3W 3000K 2x180lm

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - LED-Wandleuchte THAMES 2x3W 3000K 2x180lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229360242

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Geeignet für Lampenleistung - 3 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807242164

Sonepar Artikelnummer

120388665

Hersteller Artikelnummer

229360242

Hersteller Typ

3208259

Hersteller Artikel Nr.:

229360242

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Farbtemperatur:

3000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

230 V

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Länge:

140 mm

Zolltarifnummer:

85395100

Trio Leuchten THAMES LED-Wandleuchte, 2×3 W, 3000 K, 2×180 lm (229360242, 3208259). Zweiflammige LED-Wandleuchte für warmweißes Licht.