TRIO LEUCHTEN - max. 3x5W, 3x450lm, 3000K 8,7x10,6x27,3cm,getr.scha,Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 652910331
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807473681
Sonepar Artikelnummer
121195894
Hersteller Artikelnummer
652910331
Hersteller Typ
652910331 LED-Ein-/Aufbauspot TAURUS
Hersteller Artikel Nr.:
652910331
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.340 kg
Die Spotleuchten der Serie TAURUS bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und setzen Wohnräume gekonnt in Szene. Die Spots können je nach Belieben als Ein- oder Aufbauleuchte montiert werden und bestehen aus zwei Lichtquellen, einem Hauptlicht und einem äußeren Lichtring, die getrennt voneinander schaltbar sind. Bei einer Verwendung als Einbauleuchte ist ein Deckenausschnitt von 263 mm notwendig. Ob im Flur, im Wohn- oder Schlafzimmer, die moderne Leuchte sorgt für optimale Lichtverhältnisse und individuelle Lichtakzente. Zusätzlich ist die Spotleuchte schwenkbar und kann individuell ausgerichtet werden. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt, ist ein leichtes Integrieren in vorhandene Farbkonzepte möglich. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


