TRIO LEUCHTEN - max.4000Lm,Acryl weiß,D.60cm,Fernb/dimmb/3000-5500K/Nachtl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 628915001
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Max. Systemleistung - 45 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807272307
Sonepar Artikelnummer
120388088
Hersteller Artikelnummer
628915001
Hersteller Typ
628915001-LED-DECKENLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
628915001
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
3000 .. 5500 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 .. 0 lm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Außendurchmesser:
600 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.255 kg


