Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - max. 600W pro Phase Schwarz matt

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - max. 600W pro Phase Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701032

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.140 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807470338

Sonepar Artikelnummer

121195843

Hersteller Artikelnummer

701032

Hersteller Typ

701032 DUOline Mittel-/Endeinspeis

Hersteller Artikel Nr.:

701032

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.140 kg

Die Universal-Einspeisung ist eine von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und stellt eine elektrische Verbindung zwischen dem Stromanschluss und dem DUOline System her. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Die Universal-Einspeisung kann als Mittel- oder Endeinspeisung genutzt werden und hat eine maximale Belastbarkeit von 600 Watt pro Phase. Für den Einsatz der Universal-Einspeisung wird eine 4-adrige Stromleitung benötigt, um das getrennte Schalten oder Dimmen der zwei Phasen zu ermöglichen. Die verschiedenen Schaltungen können entweder mit einem Serienschalter oder zwei getrennten Wandschaltern bzw. Dimmern vorgenommen werden. Das System in Schwarz matt schafft Struktur und wertet moderne Wohnräume stilvoll auf.