TRIO LEUCHTEN - o.LM,H.100xB.12xL.15cm, IP44 Alu-DG, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404260142
Leuchtmittel - LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807453232
Sonepar Artikelnummer
120752259
Hersteller Artikelnummer
404260142
Hersteller Typ
404260142 -Außen-Wegel. ROYA 1xGU10
Hersteller Artikel Nr.:
404260142
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Art der Leuchte:
Stele
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Breite:
120 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
2.470 kg


