TRIO LEUCHTEN - o.LM,H.100xB.12xL.15cm, IP44 BWM, Alu-DG, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414260142
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807529265
Sonepar Artikelnummer
121014648
Hersteller Artikelnummer
414260142
Hersteller Typ
414260142 -Außen-Wegel. ROYA 1xGU10
Hersteller Artikel Nr.:
414260142
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Höhe/Tiefe:
1500 mm
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Breite:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
2.450 kg


