TRIO LEUCHTEN - o. LM, H.20xB.13xcm Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78070132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807472103
Sonepar Artikelnummer
121195866
Hersteller Artikelnummer
78070132
Hersteller Typ
78070132 DUOline Spot LEON, 1xGU10
Hersteller Artikel Nr.:
78070132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.260 kg
Der LEON Spot ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Spots eignen sich nicht nur perfekt zum Hervorheben von Accessoires und Möbeln, sondern auch als individuelle Beleuchtung im Flur, Schlafzimmer oder Wohnbereich. Der Spot hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige Design in Schwarz matt, vervollständigt das moderne Erscheinungsbild des Schienensystems. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.