Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - ohne LM, D:40xH:170cm Metall Nickel matt, Stoff grau

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - ohne LM, D:40xH:170cm Metall Nickel matt, Stoff grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 403900211

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Höhe/Tiefe - 1700 mm

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807433661

Sonepar Artikelnummer

121014621

Hersteller Artikelnummer

403900211

Hersteller Typ

403900211-Fluter HOTEL 1xE27+1xE14

Hersteller Artikel Nr.:

403900211

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Höhe/Tiefe:

1700 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

230 V

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Durchmesser:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

7.050 kg

Die Stehleuchte HOTEL verfügt über ein modernes und schlichtes Design, das im Schlafzimmer, Ess- oder Wohnzimmer zur Geltung kommt. Mit dieser Lampe lassen sich die unscheinbarsten Ecken in Ihrem Zuhause in neuem Glanz erstrahlen. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben der Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Textil-Lampenschirme sorgen zudem für ein weiches und sanftes Licht. Zudem ist die Beleuchtung getrennt schaltbar. Die Leuchte in Nickel matt mit grauem Stoffschirm unterstreicht den modernen Stil und lässt sich wunderbar kombinieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt