Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - ohne LM, D:40xH:170cm Metall Nickel matt, Stoff weiß

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - ohne LM, D:40xH:170cm Metall Nickel matt, Stoff weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 403900201

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Höhe/Tiefe - 1700 mm

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807433654

Sonepar Artikelnummer

120929542

Hersteller Artikelnummer

403900201

Hersteller Typ

403900201 FLUTER HOTEL

Hersteller Artikel Nr.:

403900201

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Höhe/Tiefe:

1700 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Leuchtenköpfe beweglich:

Nein

Mit separater Leseleuchte:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

Nickel

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

230 V

Mit Schalter:

Ja

Mit Dimmer:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Durchmesser:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

7.050 kg

Die Stehleuchte HOTEL verfügt über ein modernes und schlichtes Design, das im Schlafzimmer, Ess- oder Wohnzimmer zur Geltung kommt. Mit dieser Lampe lassen sich die unscheinbarsten Ecken in Ihrem Zuhause in neuem Glanz erstrahlen. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben der Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Textil-Lampenschirme sorgen zudem für ein weiches und sanftes Licht. Zudem ist die Beleuchtung getrennt schaltbar. Die Leuchte in Nickel matt mit weißem Stoffschirm macht das Kombinieren wunderbar einfach.