TRIO LEUCHTEN - p.Phase H.2x B.17 x L9 cm, Weiß matt Schutzleiter innen links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702331A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807482171
Sonepar Artikelnummer
121195856
Hersteller Artikelnummer
702331A
Hersteller Typ
702331A DUOlineT-Verb.max.600W
Hersteller Artikel Nr.:
702331A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.083 kg
Der T-Verbinder (Schutzleiter links) ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet drei Schienen in einer T-Form miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei den DUOline 2-Phasen Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt und ist durchgehend fortzuführen. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt lässt sich das System in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren.


