Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - p.Phase H.2x B16x L10 cm, Schwarz matt Schutzleiter außen links

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - p.Phase H.2x B16x L10 cm, Schwarz matt Schutzleiter außen links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702332B

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059200

  • Gewicht - 0.083 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807518924

Sonepar Artikelnummer

121195859

Hersteller Artikelnummer

702332B

Hersteller Typ

702332B DUOlineT-Verb.max.600W

Hersteller Artikel Nr.:

702332B

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.083 kg

Der T-Verbinder (Schutzleiter links) ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet drei Schienen in einer T-Form miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei den DUOline 2-Phasen Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt und ist durchgehend fortzuführen. Das System in Schwarz matt schafft Struktur und wertet moderne Wohnräume stilvoll auf.