TRIO LEUCHTEN - p.Phase H 2x B17xT9cm , Schwarz matt Schutzleiter innen links

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702332A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807482188
Sonepar Artikelnummer
121195857
Hersteller Artikelnummer
702332A
Hersteller Typ
702332A DUOlineT-Verb.max.600W
Hersteller Artikel Nr.:
702332A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.083 kg
Der T-Verbinder (Schutzleiter links) ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet drei Schienen in einer T-Form miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei den DUOline 2-Phasen Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt und ist durchgehend fortzuführen. Das System in Schwarz matt schafft Struktur und wertet moderne Wohnräume stilvoll auf.


