TRIO LEUCHTEN - p.Phase H.2xB.9xL.10cm, Schwarz matt Schutzleiter außenliegend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702232A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.058 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807474862
Sonepar Artikelnummer
121195853
Hersteller Artikelnummer
702232A
Hersteller Typ
702232A DUOlineL-Verb.max.600W
Hersteller Artikel Nr.:
702232A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.058 kg
Der L-Verbinder (Schutzleiter außenliegend) ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems und verbindet zwei Schienen in einem Winkel von 90 Grad miteinander. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei den DUOline 2-Phasen Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt und ist durchgehend fortzuführen. Das System in Schwarz matt schafft Struktur und wertet moderne Wohnräume stilvoll auf.


