TRIO LEUCHTEN - SKII, Gew. max.2kg, max.60W B.3xH.10xL.6cm, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703632
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807577488
Sonepar Artikelnummer
121195861
Hersteller Artikelnummer
703632
Hersteller Typ
703632 DUOline Aufhängung f. Pendel
Hersteller Artikel Nr.:
703632
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.085 kg
Der Pendel-Adapter ist einer von zahlreichen Komponenten des DUOline Schienensystems. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Der Pendeladapter ermöglicht es, herkömmliche Pendelleuchten in das DUOline Schienensystem zu integrieren und deren Höhe individuell zu verstellen. Die Pendelleuchten müssen dafür die Schutzklasse II besitzen und dürfen eine Leistung von 60 W sowie ein Gewicht von 2 kg nicht überschreiten. Der Pendeladapter ist passend zu weiteren Komponenten des DUOline Systems in Schwarz matt gestaltet.


