TRIO LEUCHTEN - TRIO Aussenwegeleuchte 1xE27 IP44 BWM 422260142

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422260142
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807382600
Sonepar Artikelnummer
120544007
Hersteller Artikelnummer
422260142
Hersteller Typ
1xE27 max.28W H.80/D.8,5cm,Aluguss
Hersteller Artikel Nr.:
422260142
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Höhe/Tiefe:
800 mm
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Durchmesser:
120 mm
Zolltarifnummer:
85395100


